Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus R558UQ-DM410T Li-Pol 7,6 Volt 5000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus R558UQ-DM410T Li-Pol 7,6 Volt 5000 mAh schwarz
Akku für Asus R558UQ-DM410T Li-Pol 7,6 Volt 5000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612607738
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus R558UQ-DM410T
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 5000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
5000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
181 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, notebook akku 60 wh 7.6v, Akku, Akkumulator, DM410T, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, R558UQ, R558UQ-DM410T, R558UQDM410T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.