Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hewlett-Packard AT02XL Li-Pol 7,4 Volt 3350 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hewlett-Packard AT02XL Li-Pol 7,4 Volt 3350 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612607493
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hewlett-Packard AT02XL
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3350 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3350 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
228 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, Akku, Akkumulator, AT02XL, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.