Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP OMEN 17-W184NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP OMEN 17-W184NG
Original Netzteil für HP OMEN 17-W184NG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA110035
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612583407
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP OMEN 17-W184NG
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 230 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 11,8 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
11.8 A
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Länge:
200 mm
Leistungsaufnahme:
230 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp, netzteil notebook, netzteil notebook 230w, 17, 17-W184NG, 17W184NG, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, OMEN, Stromversorgung, W184NG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.