Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit PANASONIC LUMIX DMC-G5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit PANASONIC LUMIX DMC-G5X
Ladegerät kompatibel mit PANASONIC LUMIX DMC-G5X
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612350702
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Ladegerät kompatibel mit PANASONIC LUMIX DMC-G5X
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,0 Ampere
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.0 A
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischladegerät, Tischladestation, netzteil notebook, Aufladegerät, DMC, DMC-G5X, DMCG5X, G5X, Ladegerät, LUMIX, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.