Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Rollei Actioncam 430 Li-Ion 3,7 Volt 900 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Rollei Actioncam 430 Li-Ion 3,7 Volt 900 mAh schwarz
Akku für Rollei Actioncam 430 Li-Ion 3,7 Volt 900 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612350351
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Rollei Actioncam 430
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 900 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
900 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
33 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für digitalkamera / camcorder, 430, Actioncam, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.