Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo N40-30 Series Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo N40-30 Series Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz
Akku für Lenovo N40-30 Series Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612341342
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo N40-30 Series
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
270 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 14,8v, akku für laptop, 30, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, N40, N40-30, N4030, Notebookbatterie, Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.