Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku für Ascom D43 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Ascom D43 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Akku für Ascom D43 Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612339851
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Ascom D43
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 650 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
650 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
46 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, D43, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.