Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Avaya 3720 DECT Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Avaya 3720 DECT Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Akku für Avaya 3720 DECT Li-Ion 3,7 Volt 650 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612338762
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Avaya 3720 DECT
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 650 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
650 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
46 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, 3720, Akku, Akkumulator, DECT, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.