Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus X53SK-SX043V Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus X53SK-SX043V Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Asus X53SK-SX043V Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA108951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612326349
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus X53SK-SX043V
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
270 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für laptop, akku für laptop 10,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, SX043V, X53SK, X53SK-SX043V, X53SKSX043V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.