Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic HHR-4AGE NiMH 2,4 Volt 750 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic HHR-4AGE NiMH 2,4 Volt 750 mAh weiß
Akku für Panasonic HHR-4AGE NiMH 2,4 Volt 750 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA108294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612323409
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Panasonic HHR-4AGE
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 750 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.06 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
750 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.06 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: nimh akku 750mah, nimh akku, 4AGE, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, HHR, HHR-4AGE, HHR4AGE, Kopfhörerakku, Kopfhörerbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.