Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple A1398 Li-Pol 11,36 Volt 8700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple A1398 Li-Pol 11,36 Volt 8700 mAh schwarz
Akku für Apple A1398 Li-Pol 11,36 Volt 8700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA108084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612318405
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Apple A1398
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,36 Volt
  • die Kapazität beträgt 8700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
8700 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 mm
Länge:
322 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.36 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, notebook akku lipo, notebookakku für apple, A1398, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.