Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic HCV777 Li-Ion 3,7 Volt 1500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic HCV777 Li-Ion 3,7 Volt 1500 mAh schwarz
Akku für Panasonic HCV777 Li-Ion 3,7 Volt 1500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612065934
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Panasonic HCV777
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
43 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, HCV777
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.