Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony BT-T16 NiMH 3,6 Volt 600 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony BT-T16 NiMH 3,6 Volt 600 mAh grün
Akku für Sony BT-T16 NiMH 3,6 Volt 600 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612074110
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony BT-T16
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 600 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
600 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
44 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.