Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP LR467EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP LR467EA
Original Netzteil für HP LR467EA
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612072154
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP LR467EA
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
    Weitere Informationen:
    Anschlussspannung:
    100-240 V
    Ausgangsspannung:
    19 V
    Ausgangsstrom:
    4,74 A
    Breite:
    47 mm
    Farbe:
    schwarz
    Höhe:
    27 mm
    Länge:
    123 mm
    Leistungsaufnahme:
    90 W
    Marke:
    Hewlett-Packard
    Originalzubehör:
    ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, hp notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil 90watt, Aufladegerät, Ladegerät, LR467EA, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.