Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit Acer Aspire Nitro VN7-791G-7085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit Acer Aspire Nitro VN7-791G-7085
Artikel-Nr.:
     467-MCBA106323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612074578
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit Acer Aspire Nitro VN7-791G-7085
  • die Leistungsaufnahme beträgt 135 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 7,1 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
7.1 A
Breite:
64 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
38 mm
Länge:
166 mm
Leistungsaufnahme:
135 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 135 watt, netzteil notebook, 791G-708, Aspire, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Nitro, Stromversorgung, VN7, VN7-791G-708, VN7791G708
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.