Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit SONY VPCEC3S1E/BJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit SONY VPCEC3S1E/BJ
Netzteil kompatibel mit SONY VPCEC3S1E/BJ
Artikel-Nr.:
     467-MCBA104163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612056932
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit SONY VPCEC3S1E/BJ
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,7 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
4.7 A
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
121 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VPCEC3S1E/BJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.