Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für DELL VOSTRO 3559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für DELL VOSTRO 3559
Original Netzteil für DELL VOSTRO 3559
Artikel-Nr.:
     467-MCBA104145
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612052095
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für DELL VOSTRO 3559
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,34 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.34 A
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
106 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, dell 65w netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook dell, 3559, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VOSTRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.