Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ASUS R558UQ-XO879T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ASUS R558UQ-XO879T
Original Netzteil für ASUS R558UQ-XO879T
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103703
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612050053
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ASUS R558UQ-XO879T
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Breite:
29 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
74 mm
Länge:
74 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Asus
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, asus 65w netzteil notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, R558UQ, R558UQ-XO879T, R558UQXO879T, Stromversorgung, XO879T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.