Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit ASUS R558UQ-XO879T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit ASUS R558UQ-XO879T
Netzteil kompatibel mit ASUS R558UQ-XO879T
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612051814
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit ASUS R558UQ-XO879T
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, R558UQ, R558UQ-XO879T, R558UQXO879T, Stromversorgung, XO879T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.