Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit TOSHIBA QOSMIO X70 B-SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit TOSHIBA QOSMIO X70 B-SERIE
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612056345
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit TOSHIBA QOSMIO X70 B-SERIE
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 6,3 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
6.3 A
Breite:
63 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
34 mm
Länge:
145 mm
Leistungsaufnahme:
120 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, B-SERIE, BSERIE, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, QOSMIO, SERIE, Stromversorgung, X70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.