Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP Omen 15-5220NR (J9K29UA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP Omen 15-5220NR (J9K29UA)
Original Netzteil für HP Omen 15-5220NR (J9K29UA)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103433
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612044267
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HPOMEN 15-5220NR (J9K29UA)
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 6,15 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
6.15 A
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.649 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.649 kg
Höhe:
28 mm
Länge:
148 mm
Leistungsaufnahme:
120 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebook netzteil hp 120w, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 15, 15-5220NR, 155220NR, 5220NR, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, OMEN, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.