Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für DELL INSPIRON13(7359-4822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für DELL INSPIRON13(7359-4822)
Original Netzteil für DELL INSPIRON13(7359-4822)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103400
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612052293
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für DELL INSPIRON13(7359-4822)
  • die Anschlussspannung beträgt 220 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.33 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, dell 65w netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook dell, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.