Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP Envy 15-U200NC (L5D82EA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP Envy 15-U200NC (L5D82EA)
Original Netzteil für HP Envy 15-U200NC (L5D82EA)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA103108
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612045745
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HPENVY 15-U200NC (L5D82EA)
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,31 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
2.31 A
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
94 mm
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 45 watt, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 15, 15-U200NC, 15U200NC, Aufladegerät, ENVY, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, U200NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.