Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31551 SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31551 SERIE
Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31551 SERIE
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102991
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612047008
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31551 SERIE
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,37 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebooknetzteil acer, netzteil notebook, 3, A31551, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, SERIE, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.