Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31592ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31592ZK
Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31592ZK
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102983
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612046926
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 A31592ZK
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,37 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer aspire, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 3, A31592ZK, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.