Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP 17X003NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP 17X003NF
Original Netzteil für HP 17X003NF
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102859
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612045134
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP17X003NF
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,31 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
2.31 A
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
94 mm
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 45 watt, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 17X003NF, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.