Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP 15-AY129NG (1NA48EA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP 15-AY129NG (1NA48EA)
Original Netzteil für HP 15-AY129NG (1NA48EA)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612044410
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP15-AY129NG (1NA48EA)
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.33 A
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
107 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 65w, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 15, 15-AY129NG, 15AY129NG, Aufladegerät, AY129NG, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.