Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony SVE1712T1EB Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony SVE1712T1EB Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Sony SVE1712T1EB Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612035944
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony SVE1712T1EB
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
271 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.