Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon LEGRIA HF R46 Li-Ion 3,6 Volt 1790 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon LEGRIA HF R46 Li-Ion 3,6 Volt 1790 mAh schwarz
Akku für Canon LEGRIA HF R46 Li-Ion 3,6 Volt 1790 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA10163
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499101630
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon LEGRIA HF R46
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1790 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1790 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
25 mm
Länge:
40 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku canon, akku für canon, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, HF, LEGRIA, R46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.