Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für LG Electronics Grace Li-Pol 3,8 Volt 2200 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für LG Electronics Grace Li-Pol 3,8 Volt 2200 mAh weiß
Akku für LG Electronics Grace Li-Pol 3,8 Volt 2200 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA101600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612033704
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für LG Electronics Grace
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2200 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
78 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Grace, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.