Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Portege M400 T2300 Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Portege M400 T2300 Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Toshiba Portege M400 T2300 Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA101496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612032684
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Toshiba Portege M400 T2300
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
126 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für laptop, akku für laptop 10,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, M400, Notebookbatterie, Portege, T2300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.