Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hewlett-Packard Pavilion 15-P014AU Li-Ion 14,6 Volt 2700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hewlett-Packard Pavilion 15-P014AU Li-Ion 14,6 Volt 2700 mAh schwarz
Akku für Hewlett-Packard Pavilion 15-P014AU Li-Ion 14,6 Volt 2700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA100768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612027086
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Hewlett-Packard
  • zur Verwendung für Hewlett-Packard Pavilion 15-P014AU
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 2700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2700 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
273 mm
Marke:
Hewlett-Packard
Originalzubehör:
ja
Spannung:
14.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 15, 15-P014AU, 15P014AU, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, P014AU, Pavilion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.