Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9304102 Herst.-Nr.: 9304102 EAN/GTIN: 4002390063661 |
| |
|
| | |
| - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Tragkraft 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10 Grad nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Weitere Oberflächen auf Anfrage
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Platte melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Platte um + 10 Grad nach vorne neigbar | Breite: | 645 mm | Bruttogewicht: | 12.447 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 140 mm | höhenverstellbar: | ja | Länge: | 725 mm | Marke: | Maul | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material der Tischplatte: | Melaminharz | Material des Fußes: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, rednerpult maul, mobiles pult, 93041, Stehtisch, Stütze |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 242,01* | € 288,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,53* | € 301,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,79* | € 305,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 257,29* | € 305,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,58* | € 307,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|