Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9063008 Herst.-Nr.: 6063008 EAN/GTIN: 4002390065702 |
| |
|
| | |
| - Edel: Elegante, moderne Anmutung, stabile Verarbeitung
- Breiter Rahmen aus gebürstetem Aluminium
- Funkuhr
- 30 cm Durchmesser
- Schrift besonders gut lesbar
- Arabische Ziffern in schmaler, stilvoller Schrift, schwarz
- Ziffernhöhe 3,5 cm
- Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und den designorientierten Anwender
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Geräuscharmer Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse in Zeigerfarbe
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Durchmesser: | 300 mm | Farbe: | aluminium | funkgesteuert: | ja | IEC: | LR06 | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Netzbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, hygrometer, wand-uhren pendel, 60630, 90630, Bürouhr, Konferenzraumuhr, maul, move, Uhr, Zeitanzeige |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,45* | € 38,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 31,30* | € 40,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,22* | € 44,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,48* | € 48,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,38* | € 52,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|