Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-9063008 Herst.-Nr.: 9063008 EAN/GTIN: 4002390065702 |
| |
|
| | |
| - Edel: Elegante, moderne Anmutung, stabile Verarbeitung
- Breiter Rahmen aus gebürstetem Aluminium
- Funkuhr
- Arabische Ziffern in schmaler, stilvoller Schrift, schwarz
- Ziffernhöhe 3,5 cm (Ø 30,5 cm), 4,4 cm (Ø 40 cm)
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- Schrift besonders gut lesbar
- Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und den designorientierten Anwender
- Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse in Zeigerfarbe
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Angenehm leise
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Breiter Rahmen aus gebürstetem Aluminium. Ziffernhöhe 3,5 cm. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. | Breite: | 305 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 45 | Durchmesser: | 305 | Herstellerprodukttyp: | Funkuhr, aluminium | Herstellerproduktbezeichnung: | Wanduhr MAULmove, Ø 30,5 cm, | Benennung der Batterie: | 1,5 V (AA) | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Art der Anzeige: | analog, arabische Ziffern | Zeitanzeige: | Analog | Form des Gehäuses: | rund | Art der Abdeckung: | Mineralglas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 38,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 33,88* | € 44,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 34,64* | € 44,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,06* | € 45,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,16* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|