Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULmove, Ø 30,5 cm, Funkuhr, aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9063008
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9063008
EAN/GTIN:
     4002390065702
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
  • Edel: Elegante, moderne Anmutung, stabile Verarbeitung
  • Breiter Rahmen aus gebürstetem Aluminium
  • Funkuhr
  • Arabische Ziffern in schmaler, stilvoller Schrift, schwarz
  • Ziffernhöhe 3,5 cm (Ø 30,5 cm), 4,4 cm (Ø 40 cm)
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Schrift besonders gut lesbar
  • Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und den designorientierten Anwender
  • Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
  • Achse in Zeigerfarbe
  • Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
  • Angenehm leise
  • Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
  • Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Breiter Rahmen aus gebürstetem Aluminium. Ziffernhöhe 3,5 cm. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal.
Breite:
305
Farbe:
aluminium
Höhe:
45
Durchmesser:
305
Herstellerprodukttyp:
Funkuhr, aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
Wanduhr MAULmove, Ø 30,5 cm,
Benennung der Batterie:
1,5 V (AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
analog, arabische Ziffern
Zeitanzeige:
Analog
Form des Gehäuses:
rund
Art der Abdeckung:
Mineralglas
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.