Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte Maulmakro 56 LEDs schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lupenleuchte Maulmakro 56 LEDs schwarz
LED-Lupenleuchte Maulmakro 56 LEDs schwarz
LED-Lupenleuchte Maulmakro 56 LEDs schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8263390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263390
EAN/GTIN:
     4002390075541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
  • Das Designmodell unter den Lupenleuchten
  • Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung
  • Extrem sparsam: Modernste LED-Technik, lange Lebensdauer der LEDs
  • Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs
  • Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen
  • Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • 2-fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Praktisch: Leicht zu reinigen
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Durchmesser 5- (12,7 cm), Linsenfläche 144 qcm
  • Mit 56 SMD-LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
  • Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  • Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h
  • 2220 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 580 Lumen
  • Robuster Metallarm mit Kunststoffverkleidung, um 360 Grad drehbar, neigbar
  • Armlänge unten 40 cm, oben 39 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 44 cm
  • Höhenverstellbar bis 72 cm
  • Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
  • Größe Leuchtenkopf 30 x 18,5 cm
  • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
  • Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,5 cm)
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Anzahl der LEDs:
56
Armlänge:
79 cm
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
3.15 kg
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390075541.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzlabel:
4002390075541.jpg
Farbe:
schwarz
Importdatum:
23.08.2021
Lampenleistung:
8 W
Lampentyp:
LED
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
2220 lx
Lichtstrom:
580 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
20000 h
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, maul lupenlampe, lupen leuchte, lupenlampe 6400k, 82633, makro, maul, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 85,75*
€ 101,17*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 90,52*
€ 107,29*
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 117,25*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 117,25*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 100,33*
€ 117,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.