Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte MAULsirius LED Bewegungs-/Lichtsensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte MAULsirius LED Bewegungs-/Lichtsensor schwarz
Standleuchte MAULsirius LED Bewegungs-/Lichtsensor schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8259290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8259290
EAN/GTIN:
     4002390087254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Hochwertige Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement
  • Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor
  • Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit
  • Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen
  • Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %
  • GS-Zeichen
  • Langer Leuchtenkopf, 102 cm, für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes direkt von oben
  • Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit
  • 3000 Kelvin, warmweißes Licht und 5700 Kelvin, tageslichtweiß
  • Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
  • 50.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Niedriger Energieverbrauch gew. Energieverbrauch 66 kWh/1000h
  • Indirekt: 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1440 Lux bei 110 cm Abstand nach unten
  • Direkt: 3360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2020 Lux bei 110 cm
  • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
  • Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
  • Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
  • Lichtstrom 10110 Lumen, Abstrahlwinkel 120 Grad nach oben und 50 Grad nach unten
  • Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren, 102 x 6,4 cm (L x B)
  • Elegant: Aluminiumgehäuse, Säulenbreite 6,4 cm, Farbe RAL 9006
  • Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
  • Tageslichtbezogene Steuerung
  • Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
  • Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
22,5 cm
Bruttogewicht:
15.1 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390087254.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz
Gehäusefarbe:
weiß
Lampenleistung:
66 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
50 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
3000, 5700 K
Lichtstärke:
2560 lx
Lichtstrom:
7087 lm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
50000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 640,92*
€ 715,70*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 706,90*
€ 795,31*
€ 5,50*
ab € 755,74*
€ 844,62*
Frei Haus
ab € 775,68*
€ 887,30*
Frei Haus
ab € 902,61*
€ 990,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,31*
€ 946,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,43*
€ 939,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,34*
€ 915,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,59*
€ 881,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 736,87*
€ 876,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,90*
€ 841,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.