Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Standleuchte MAULsirius 8259290 LED dimmbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/278/a014278z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/278/a014278z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862020690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8259290
EAN/GTIN:
     4002390087254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Hochwertige Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement. Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit. Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen. Reduzierte Blendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen. Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70% und nach unten 30%. Hohe Beleuchtungsstärke, hoher Lichtstrom Wert. Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung. Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum. Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren. Schwerer, massiver Standfuß. Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Bequeme Touchpanel-Bedienung an Säule. Modernste LED-Technik. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält austauschbare Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D (Abstrahlung nach oben), D (Abstrahlung nach unten). Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsirius colour vario sensor
Energieeffizienzklasse:
D
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 50.000
Lichtstrom:
1 x 7.087, 1 x 3.023
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 3.000-5.700
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
85 cm Abstand oben: 2.560, 85 cm Abstand unten: 3.360
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Helligkeit einstellbar:
Ja
dimmbar:
Ja
Höhe:
195,5
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Kabellänge:
2,5
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Aluminium/Stahl
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehleuchte MAULsirius colour vario sensor
gewichteter Energieverbrauch:
1 x 46 kWh/1.000h, 1 x 20 kWh/1.000h
Bewegungssensor vorhanden:
Ja
Maße des Leuchtenkopfes:
6,4 x 102 cm (B x L)
Maße des Leuchtenfußes:
22,5 x 50 cm (B x L)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 640,02*
€ 713,02*
€ 1,93*
ab € 690,14*
€ 768,56*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 706,88*
€ 792,29*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 781,87*
€ 883,91*
€ 5,50*
ab € 815,63*
€ 906,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,91*
€ 1.051,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,49*
€ 1.047,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,61*
€ 1.019,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,16*
€ 956,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,87*
€ 930,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.