Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl weiß
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl weiß
LED-Standleuchte Mauljet Aluminium Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8257402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8257402
EAN/GTIN:
     4002390081092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • LED-Standleuchte Mauljet
  • Farbe des Leuchtenkopf: weiß
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • max. zul. Leistung: 21 W
  • Sockelausführung: LED
  • Werkstoff: Aluminium Stahl
  • Höhe Arbeitsstellung: 195cm
  • Größe Leuchtenfuß (BxL) oder (Durchmesser): 22,5x50cm
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Gewichteter Energieverbrauch 21 kWh/1000h
  • Farbe: weiß
  • Energieeffizienzklasse E und Energieeffizienzklasse D
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
22,5 cm
Bruttogewicht:
9.312 kg
dimmbar:
nein
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390081092.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Kabellänge:
1.8 m
Lampenleistung:
42 W
Lampentyp:
LED
Länge des Leuchtenfußes:
50 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1520 lx
Lichtstrom:
2617 lm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
50000 h
Stand/Befestigung:
freistehend
Tischklemme:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,92*
€ 229,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 269,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,57*
€ 270,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,74*
€ 278,42*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 277,69*
€ 321,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.