Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte MAULjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8257402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8257402
EAN/GTIN:
     4002390081092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Standleuchte MAULjet. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 21 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Stahl. Höhe Arbeitsstellung: 195 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 22,5 x 50 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 65%, unten 35%. Langer Leuchtenkopf für schattenfreies Licht von oben. Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Beleuchtungsstärke: Indirekt: 1.520 Lux bei 85 cm Abstand, 920 Lux bei 110 cm Abstand; Direkt: 1.280 Lux bei 85 cm Abstand, 780 Lux bei 110 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 2. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 21 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 50.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 3218 & 2617 Lumen.
Farbe:
weiß
Höhe:
1950
Werkstoff:
WAA108;;WPA010
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
22,5
Länge des Leuchtenfußes:
50
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G)
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Standleuchte MAULjet
Höhe der Arbeitsstellung:
195
max. zulässige Leistung:
21
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Ohne
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,92*
€ 229,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 269,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,57*
€ 270,51*
Lager 113
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,74*
€ 278,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 277,69*
€ 321,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.