Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL8255190 Herst.-Nr.: 8255190 EAN/GTIN: 4002390075381 |
| | |
|
| | |
| - Eleganter Deckenfluter in mattschwarz
- Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre
- Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff
- Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen
- Dimmbares Modell: Leistungsstärke komfortabel einstellbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch
- Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- LED, 3000 Kelvin, warmweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- 900 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 Abstand nach unten
- Lichtstrom 2570 Lumen
- Säule aus Metall, DM 1,95 cm
- Höhe 182,5 cm
- Leuchtenkopf DM 23,5 cm
- Schalter an der Säule, Höhe 134 cm
- Stabiler Standfuß aus Metall, DM 23 cm
- Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 240 V | Anzahl der Leuchtmittel: | 56 | Arm beweglich: | nein | Bruttogewicht: | 6.5 kg | dimmbar: | nein | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 23 cm | Energieeffizienzdatenblatt: | 4002390075381.pdf | Energieeffizienzklasse: | E | Farbe: | schwarz | Farbe des Leuchtenkopfes: | schwarz | Gehäusefarbe: | schwarz | Höhe: | 1825 mm | Lampenleistung: | 22 W | Lampentyp: | LED | Leuchtenkopf beweglich: | ja | Leuchtmittel austauschbar: | ja | Lichtfarbtemperatur: | 3000 K | Lichtstärke: | 900 lx | Lichtstrom: | 2570 lm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Nennlebensdauer: | 10000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, büro stehleuchte led maul, arbeitsplatzstandleuchte led, arbeitsplatzstandleuchte maul, 82551, Büroleuchte, maul, Officestehleuchte, sphere |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,87* | € 92,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 87,61* | € 108,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,90* | € 110,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,39* | € 117,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,04* | € 136,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|