Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenfluter MAULsphere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail des Kopfes
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-8255190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8255190
EAN/GTIN:
     4002390075381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Deckenfluter MAULsphere. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 22 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststof. Höhe Arbeitsstellung: 183 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 23 cm. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 100%. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 22 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 10.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2570 Lumen.
Farbe:
schwarz
Höhe:
1830
Werkstoff:
Metall, Kunststof
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Durchmesser des Leuchtenfußes:
23
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Deckenfluter MAULsphere
Höhe der Arbeitsstellung:
183
max. zulässige Leistung:
22
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
indirekt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 74,90*
€ 93,03*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 87,82*
€ 108,09*
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 89,94*
€ 110,17*
€ 4,95*
ab € 93,25*
€ 116,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 136,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.