Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte Maulstudy mit Standfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte Maulstudy mit Standfuß weiß
Tischleuchte Maulstudy mit Standfuß weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8230402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230402
EAN/GTIN:
     4002390093316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
  • 60 Watt (Leuchtmittel nicht inklusive)
  • Armlänge unten 37 cm, oben 37 cm
  • Arm und Reflektor beweglich
  • Arm aus Metall, kann um 360 Durchmesser gedreht werden
  • Stabiler Standfuß
  • Kabellänge ca. 1,8 m
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
ja
Armlänge oben:
35 cm
Armlänge unten:
35 cm
Besonderheiten:
Lieferung ohne Leuchtmittel
Bruttogewicht:
5.07 kg
dimmbar:
nein
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Farbname:
weiß
Fassung:
E27
Kabellänge:
1.8 m
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Marke:
Maul
Material:
Metall
Schutzklasse:
II
Stand/Befestigung:
Standfuß
Tischklemme:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,79*
€ 57,81*
€ 5,95*
ab € 50,62*
€ 69,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.