Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULstudy 8230402 LED Standfuß ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/513/y000513v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/513/y000513v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862031101
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230402
EAN/GTIN:
     4002390093316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis. Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar. Schwerer Standfuß erlaubt weiten Auszug des Armes. Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität. Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird ohne Lichtquelle verkauft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstudy
max. zulässige Leistung:
9,5
Lampenspannung:
220-240
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Sockelausführung:
E27
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
35
Armlänge (unten):
35
Höhe der Arbeitsstellung:
47
Durchmesser des Leuchtenfußes:
23
Kabellänge:
1,8
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULstudy
Leuchtmittel vorhanden:
Nein
Durchmesser des Leuchtenkopfes:
17
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 42,89*
€ 58,70*
€ 5,50*
ab € 49,66*
€ 68,21*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,66*
€ 68,21*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LEDVANCE
4099854062582
ab € 1,71*
Sonstiges
Maul
8230490
ab € 38,44*
Sonstiges
Maul
8230495
ab € 38,33*
Sonstiges
Maul
8230425
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.