Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6638105 Herst.-Nr.: 6638105 EAN/GTIN: 4002390050128 |
| |
|
| | |
| - Passend zu Kundenstopper public, Klapprahmen standard und Klapprahmen PF3000
- UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
- Schützt vor Ausbleichen des Inhalts
- Inhalt: 10 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 92.2 mm | Bruttogewicht: | 3.52 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A1 | Höhe: | 32.2 mm | Länge: | 62.2 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 66381, Kundenstopper, Plakathalter, Plakatständer, Prospekthalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,58* | € 37,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,35* | € 39,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,02* | € 49,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,29* | € 51,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Stück (ab € 2,935* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|