Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfolien A1


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6638105
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6638105
EAN/GTIN:
     4002390050128
Suchbegriffe:
Kundenstopper Schutzfolie
kundenstopper schutzfolie
  • Passend zu Kundenstopper MAULpublic, Klapprahmen MAULstandard
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
  • Schützt vor Ausbleichen des Inhalts
  • Inhalt: 10 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Passend zu Kundenstopper MAULpublic, Klapprahmen MAULstandard. UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
Breite:
59,5
Farbe:
glasklar
Höhe:
84,2
Tiefe:
0
Packungsmenge:
10 Stück im Karton
Verpackung:
Karton
Masse Gewicht:
1,501
Schloss vorhanden:
Nein
Gesamthöhe:
84,2
Ausführung der Tür:
n.a.
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzfolien A1
Verwendung für Bildgröße:
A1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 2,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,13*
€ 44,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,48*
€ 43,41
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,88*
€ 41,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,08*
€ 40,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,28*
€ 39,60
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,57*
€ 32,81
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.