Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6638005 Herst.-Nr.: 6638005 EAN/GTIN: 4002390050111 |
| |
|
| | |
| - Passend zu Kundenstopper public, Klapprahmen standard und Klapprahmen PF3000
- UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
- Schützt vor Ausbleichen des Inhalts
- Inhalt: 10 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 122.2 mm | Bruttogewicht: | 4.52 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A0 | Höhe: | 32.2 mm | Länge: | 842.2 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 66380, Kundenstopper, Plakathalter, Plakatständer, Prospekthalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,17* | € 48,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 46,54* | € 62,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,22* | € 65,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,37* | € 66,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 60,62* | € 79,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|