Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfolien A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6638005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6638005
EAN/GTIN:
     4002390050111
Suchbegriffe:
Kundenstopper Schutzfolie
kundenstopper schutzfolie
  • Passend zu Kundenstopper MAULpublic, Klapprahmen MAULstandard
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
  • Schützt vor Ausbleichen des Inhalts
  • Inhalt: 10 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Passend zu Kundenstopper MAULpublic, Klapprahmen MAULstandard. UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie
Breite:
84,1
Farbe:
glasklar
Höhe:
118,8
Tiefe:
0
Packungsmenge:
10 Stück im Karton
Verpackung:
Karton
Masse Gewicht:
2,34
Schloss vorhanden:
Nein
Gesamthöhe:
118,8
Ausführung der Tür:
n.a.
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzfolien A0
Verwendung für Bildgröße:
A0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.