Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6520555 Herst.-Nr.: 6520555 EAN/GTIN: 4002390024587 |
| |
|
| | |
| - Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband
- Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar
- Individuell mit Schere zuschneidbar
- Dicke 1 mm
- VE = 2 Stück
- Breite: 1,5 cm
- Länge: 100 cm
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1 m | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.104 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Form: | Band | Länge: | 1000 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 2 Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 0,935* | € 1,645* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 4,99* | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 7,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,25* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|